IPL-led led lámpara de pluma de aluminio

Número de artículo: 4933459440
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
Tipo de producto Lámpara de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933459440
EAN / GTIN 4058546011017
Número del fabricante 4933459440
Número L Z0E074 321

Descripción

Descripción:

  • 100 Lúmenes de alta definición TRUEVIEW™
  • Alcanza hasta 30m, ideal para tareas de inspección
  • Cuerpo de aluminio resistente a impacto y corrosión con agarre moleteado, para mayor durabilidad
  • Clasificación IP67, sumergible hasta 1m de profundidad en agua y protección contra el polvo
  • Cuenta con una zona engomada para uso de manos libres de manera ocasional
  • Clip metálico desmontable
  • Botón de accionamiento en modo momentáneo o constante
  • Incluye 2 pilas alcalinas AAA

Característica:

  • Batería incluida: 2 x AAA
  • Batería: 2 x AAA
  • Tipo de pilas/baterías: 2 x AAA
  • Por tecnología: TRUEVIEW™
  • Suministrado: Blíster
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 0,10 (2 x AAA)
  • Peso con paquete de baterías: 0,10
  • Variante del producto: IPL-LED
  • Voltaje [V]: 3,0

Volumen de suministro:

Volumen de suministro: 2 pilas AAA

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra