Kit M12NRG-303 NRG

Número de artículo: 4933459207
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
Tipo de producto Batería con cargador incluido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933459207
EAN / GTIN 4002395287222
Número del fabricante 4933459207
Número L L00800 4181

Descripción

Descripción:

  • M12 B3 - Batería M12™ 3.0Ah
  • C12 C - Cargador M12™

Característica:

  • Batería incluida: 3 x M12 B3
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 3,0
  • Sistema de batería: M12
  • Número de baterías/baterías: 3
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Suministrado: en caja
  • Cargador incluido: C12 C
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Tiempo de carga de la batería: 70
  • Variante del producto: M12 NRG-303
  • Voltaje [V]: 12

Volumen de suministro:

Batería de iones de litio roja de 3 x 12 V / 3,0 Ah, cargador C12 C

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra