M18CHM-0C fuel martillo combinado SDS-MAX

Número de artículo: 4933451362
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
Tipo de producto Martillo combinado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933451362
EAN / GTIN 4002395159208
Número del fabricante 4933451362
Número L L00820 280

Descripción

Descripción:

  • El primer martillo de 18V 5kg SDS-Max con la máxima versatilidad y portabilidad, con el mismo rendimiento que uno con cable
  • El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece el rendimiento de perforación de un martillo con cable
  • El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ ofrece una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
  • Batería de alta demanda REDLITHIUM™ de 9.0Ah que proporciona hasta 5 veces más autonomía, un 35% más potencia, 2x mayor durabilidad y capaz de trabajar a temperaturas de hasta -20°C
  • Caja de engranajes de magnesio resistente a las condiciones más duras de la obra, fijando de manera robusta sus componentes y mejorando la refrigeración de la herramienta
  • Parada de rotación y 12 posiciones diferentes para optimizar el trabajo en ángulo del usuario y la ergonomía del mismo
  • Bajas vibraciones de solamente 10,6m/s², lo que incrementa el tiempo de uso por día
  • Embrague de seguridad que protege al usuario y a la máquina en caso de atasco del accesorio
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/packs de baterías: 0
  • Tipo de baterías/packs de baterías: Li-ion
  • Diámetro de perforación para hormigón: 40
  • Por tecnología: Combustible
  • RPM al ralentí: 450
  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 7,1 (M18 HB12)
  • Peso con paquete de baterías: 7,1
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Velocidad en vacío [min_1]: 0 - 450
  • Máx. Diámetro de perforación en hormigón [mm]: 40
  • Energía de impacto máx. individual: 6,1
  • Variante de producto: M18 CHM-0C
  • Energía de impacto [EPTA] [J]: 6,1
  • Voltaje [V]: 18

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra