Sierra circular CS85CBE

Número de artículo: 4933451116
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933451116
EAN / GTIN 4002395137404
Número del fabricante 4933451116
Número L L00820 53

Descripción

Descripción:

  • Motor de 2200W que permite un corte suave a máxima capacidad de corte
  • Capacidad de bisel hasta 60°, permitiendo lograr una gran gama de cortes
  • Seccionador retráctil con muelle que permite que la sierra se sumerja en el material, retrayéndose el seccionador
  • Compatible con carril guía, la sierra puede usarse junto al carril guía
  • Arranque suave que evita que salten los plomos
  • El freno para la sierra en 3.5 segundos
  • Doble fijación fijada en la parte delantera y trasera que permite una gran precisión de la sierra
  • Compatible con extracción de polvo DEK26
  • Trampilla de cable integrada, el cable se puede sustituir fácilmente sin la necesidad de desmontar la sierra entera

Característica:

  • Número de dientes: 24
  • Diámetro del agujero [mm]: 30
  • Velocidad en vacío: 4500
  • Diámetro de la hoja de sierra: 235
  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso [kg]: 7,7
  • Velocidad en vacío [min_1]: 4500
  • Potencia absorbida [W]: 2200
  • Variante del producto: CS 85 CBE
  • Diámetro de la hoja de sierra [mm]: 235
  • Número de dientes: 24

Volumen de suministro:

Cable de alimentación de 4 m, hoja de sierra de carburo de 24 dientes, guía paralela doble, maletín de transporte.

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra