Llave de impacto inalámbrica M18BIW12-0

Número de artículo: 4933443590
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
Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933443590
EAN / GTIN 4002395003266
Número del fabricante 4933443590
Número L L00820 361

Descripción

Descripción:

  • Llave de impacto compacta de 1/2˝ con un largo de 155mm convirtiéndola en la ideal para trabajar en espacios reducidos
  • Motor MILWAUKEE® de 4 polos que proporciona la máxima potencia, con el mejor ratio potencia/peso
  • Electrónica inteligente REDLINK™ que protege tanto a la máquina como a la batería contra la sobrecarga
  • Caja de engranajes totalmente metálica Heavy Duty para una mayor durabilidad y el máximo par
  • Cuadradillo de 1/2˝ para utilizar vasos universales
  • La monitorización individual de las celdas optimiza la autonomía y asegura la durabilidad de la batería
  • Indicador de carga y luz LED integrado
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Tecnología: Cepillado
  • RPM al ralentí: 2450
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1. 9 (M18 B4)
  • Peso con batería: 1,9
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Velocidad en vacío [min_1]: 0 - 2450
  • Máx. Par de giro [Nm]: 240
  • Ritmo de carrera mín. Velocidad de carrera: 0
  • Variante del producto: M18 BIW12-0
  • Velocidad de carrera [min_1]: 0 - 3350
  • Voltaje [V]: 18
  • Características de serie: clip para cinturón

Volumen de suministro:

Pinza de cinturón

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra