PD705 máquina de impacto

Número de artículo: 4933431955
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
Tipo de producto Taladradora de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933431955
EAN / GTIN 4002395243914
Número del fabricante 4933431955
Número L L00820 19

Descripción

Descripción:

  • Potente y compacto motor de 705W
  • Diseño compacto y ergonómico con grandes zonas engomadas para ofrecer un excelente manejo
  • Control de velocidad variable con acción de reversibilidad
  • Parada de percusión para funciones de perforación en madera o metal
  • Portabrocas automático metálico de 13mm
  • Cuello de 43mm de diámetro para poderlo usar en soportes de taladro
  • Cable de 4m

Característica:

  • Diámetro del taladro para hormigón: 15
  • Diámetro del taladro para madera: 30
  • Diámetro del taladro para acero: 13
  • Rango de sujeción del portabrocas [mm]: 13
  • Velocidad en vacío: 3000
  • Suministro: en caja
  • Peso [kg]: 1. 9
  • Velocidad en vacío [min_1]: 0 - 3000
  • Potencia absorbida [W]: 705
  • Máx. Diámetro de la broca en hormigón [mm]: 15
  • Diámetro máx. de la broca en madera [mm]: 15 Diámetro de perforación en madera [mm]: 30
  • Diámetro máx. de perforación en acero [mm]: 10 Diámetro de perforación en acero [mm]: 13
  • Vano máx. del portabrocas: 13
  • Máx. Velocidad de carrera [min_1]: 0 - 48.000
  • Variante de producto: PD-705
  • Equipamiento de serie: cable de red de 4 m, portabrocas metálico de acción rápida de 13 mm, empuñadura adicional con tope de profundidad de perforación

Volumen de suministro:

Cable de red de 4 m, portabrocas metálico sin llave de 13 mm, mango adicional con tope de profundidad de perforación.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra