Taladro percutor pfh26

Número de artículo: 4933428230
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
Tipo de producto Martillo perforador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933428230
EAN / GTIN 4002395239832
Número del fabricante 4933428230
Número L L00820 245

Descripción

Descripción:

  • El más compacto y delgado martillo de su clase
  • Rendimiento de 2.4J de energía impacto y 4500bpm
  • Bajo nivel de vibración 13.5 m/s²
  • Gran duración gracias a la tecnología del sistema de bloqueo metálico integrado
  • Sistema patentado para reducción del peso
  • Parada de percusión, para funciones de perforación en madera, metal o atornillado
  • Anillo portaescobillas de rotación (para tener la misma potencia en giro a derechas o izquierdas)
  • Cable de 4m

Característica:

  • Diámetro de perforación para hormigón: 26
  • Diámetro de perforación para madera: 30
  • Diámetro de perforación para acero: 13
  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso [kg]: 2,4
  • Consumo eléctrico [W]: 725
  • Diámetro máx. de perforación en hormigón [mm]. Diámetro de perforación en hormigón [mm]: 26
  • Diámetro máx. de perforación en madera [mm]: 26 Diámetro de perforación en madera [mm]: 30
  • Diámetro máx. de perforación en acero [mm]: 10 Diámetro de perforación en acero [mm]: 13
  • Energía de impacto máx. individual: 2,4
  • Variante de producto: PFH 26
  • Energía de impacto [EPTA] [J]: 2,4
  • Equipamiento de serie: cable de red de 4 m, empuñadura adicional con tope de profundidad de perforación, maletín de transporte

Volumen de suministro:

Cable de red de 4 m, asa adicional con tope de profundidad, maletín de transporte.

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra