2216-40 multímetros digitales

Número de artículo: 4933427309
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
    Tipo de producto Multímetros

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4933427309
    EAN / GTIN 4002395240128
    Número del fabricante 4933427309
    Número L L00800 2035

    Descripción

    Descripción:

    • TRMS garantiza siempre una lectura precisa
    • CAT III 600V para mayor seguridad
    • Carcasa engomada para una mayor durabilidad y un mejor agarre
    • Dial lateral para utilizar con una sola mano
    • Fácil de manejar con selector de escalas específico para electricistas
    • Autoajuste del voltaje en mV
    • Suministrado con juego de cables de prueba y 2 baterías AA

    Característica:

    • Batería incluida: 2 x AA
    • Batería: 2 x AA
    • Número de pilas/baterías recargables: 2
    • Tipo de pilas/baterías recargables: 2 x AA
    • Suministro: en caja de cartón
    • Peso con batería [EPTA] [kg]: 0. 40 (2 x AA)
    • Peso con batería: 0,40
    • Variante del producto: 2216-40
    • Equipamiento de serie: puntas de medición, 2 pilas AA, bolsa protectora

    Volumen de suministro:

    Puntas de medición, 2 pilas AA, bolsa de protección