Martillo combinado SDS-MAX

Número de artículo: 4933398200
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
    Tipo de producto Martillo combinado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4933398200
    EAN / GTIN 4002395234073
    Número del fabricante 4933398200
    Número L L00820 129

    Descripción

    Descripción:

    • Proporciona 8,5J de pegada para un máximo rendimiento en aplicaciones de demolición
    • Potente motor de 1550W asegura una máxima potencia gracias a una mejor disipación del calor, garantizando la mayor durabilidad
    • Electrónica constante que mantiene la velocidad aún bajo carga
    • Arranque suave para un comienzo preciso del taladrado/cincelado
    • AVS (sistema antivibración) y Softgrip en empuñaduras frontal y trasera
    • Empuñadura adicional que puede fijarse en 3 posiciones diferentes
    • Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales sensibles
    • Roto-stop y multiposición del cincel
    • Luz de indicación de servicio
    • Variolock con 12 posiciones para seleccionar el ángulo de cincel más apropiado en aplicaciones de demolición
    • Cable de 6m

    Característica:

    • Por tecnología: Cepillado
    • Velocidad en vacío: 450
    • Suministrado: Maletín de transporte
    • Peso [kg]: 6,7
    • Velocidad en vacío [min_1]: 450
    • Potencia de entrada [W]: 1300
    • Energía máx. de impacto simple: 8. 5
    • Variante de producto: K 545 S
    • Energía de impacto [EPTA] [J]: 8,5
    • Equipamiento de serie: Cable de red 6 m, empuñadura adicional AVS con tope de profundidad de perforación, grasa de perforación, maletín de transporte

    Volumen de suministro:

    Cable de alimentación de 6 m, empuñadura adicional AVS con tope de profundidad de taladrado, grasa para taladrar, maletín de transporte.

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra