Amoladora recta DG30E

Número de artículo: 4933385100
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
Tipo de producto Lijadora recta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933385100
EAN / GTIN 4002395230013
Número del fabricante 4933385100
Número L L00820 345

Descripción

Descripción:

  • Diseño corto y compacto para facilitar su manejo
  • Arranque suave electrónico
  • Control de velocidad electrónico
  • Caja de engranajes para una rotación precisa
  • Escobillas autodesconectantes
  • Interruptor ergonómico
  • También adecuada para uso estacionario en soportes de taladro o en tornos para diámetros de cuello de amarre de 43mm
  • Suministrado con llave SW 17 / SW 15, pinza de 6mm y cable de 4m

Característica:

  • Velocidad en vacío: 10000
  • Variante del producto: DG 30 E
  • Equipamiento de serie: cable de red de 4 m, mandril de pinza de 6 mm, llave SW 15/SW 17

Volumen de suministro:

Cable de red de 4 m, pinza de 6 mm, llave de boca SW 15 / SW 17.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra