Pieza de relleno de espuma 11,5 cm

Número de artículo: 4932493636
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
Tipo de producto Maleta organizada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932493636
EAN / GTIN 4058546485078
Número del fabricante 4932493636
Número L L00800 4795

Descripción

Descripción:

  • Espuma de alta densidad que ofrece la mejor durabilidad
  • Fondo rojo para identificar rápidamente las herramientas que faltan
  • Inserto de espuma cortado con láser para optimizar el espacio de almacenamiento en el carro de taller de 46″ / 117 cm
  • Ideal para guardar piezas pequeñas

Característica:

  • longitud: 49.6 cm
  • anchura: 11.5 cm
  • Altura: 4.5 cm
  • Contenido: 1
  • Cantidad: 1

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra