Juego de llaves fijas dobles - 7 piezas

Número de artículo: 4932492713
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932492713
EAN / GTIN 4058546475840
Número del fabricante 4932492713
Número L L00800 4862

Descripción

Descripción:

  • Diseño delgado para una accesibilidad óptima
  • Mango redondeado con perfil en T para una gran comodidad del usuario
  • Marcación de tamaño en color para una fácil identificación
  • El cromado de alta calidad evita la oxidación
  • En robusta bolsa enrollable con ojales de fijación

Característica:

  • Número de piezas: 7
Equipamiento de serie: 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra