Guía de corte HM 125 mm

Número de artículo: 4932492377
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932492377
EAN / GTIN 4058546417444
Número del fabricante 4932492377
Número L L00800 3990

Descripción

Descripción:

  • Disco con gránulo de carburo adecuado para cortar madera, plástico y placas de cartón-yeso Libre de riesgos de roturas de disco Capacidad de corte constante (siempre la misma alturade corte) Apto para el corte de todo tipo de materiales blandos Apto para usar con amoladoras

Característica:

  • Diámetro del agujero [mm]: 22,23
  • Cantidad: 1
  • Diámetro de la polea [mm]: 125

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra