Esponja de pulido azul 160/20 mm (2 piezas)

Número de artículo: 4932492318
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
    Tipo de producto Esponja abrasiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932492318
    EAN / GTIN 4058546416850
    Número del fabricante 4932492318
    Número L L00800 3952

    Descripción

    Descripción:

    • Fácil de utilizar: pulimento, boina y bayeta con código de color para evitar contaminar o mezclar entre diferentes tipos de pulimentos 1.000ml de pulimento con granulado de 1.500 rojo + bayeta y boina para eliminar los arañazos profundos y superficiales 1.000ml de pulimento con granulado de 2.000 amarillo + bayeta + boina para eliminar los hologramas 1.000ml de pulimento con granulado de 3.000 azul + bayeta + boina para un acabado espejo Boinas con 20mm de espesura recomendadas para utilizar con pulidoras rotorbitales Boinas de 25mm de espesura recomendadas para pulidoras rotativas Fabricado en Alemania

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra