Paño de pulido rojo 400 x 400 mm

Número de artículo: 4932492306
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
Tipo de producto Esponja abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932492306
EAN / GTIN 4058546416737
Número del fabricante 4932492306
Número L L00800 3879

Descripción

Descripción:

  • Fácil de utilizar: pulimento, boina y bayeta con código de color para evitar contaminar o mezclar entre diferentes tipos de pulimentos 1.000ml de pulimento con granulado de 1.500 rojo + bayeta y boina para eliminar los arañazos profundos y superficiales 1.000ml de pulimento con granulado de 2.000 amarillo + bayeta + boina para eliminar los hologramas 1.000ml de pulimento con granulado de 3.000 azul + bayeta + boina para un acabado espejo Boinas con 20mm de espesura recomendadas para utilizar con pulidoras rotorbitales Boinas de 25mm de espesura recomendadas para pulidoras rotativas Fabricado en Alemania

Característica:

  • Ancho [mm]: 40
  • Largo [mm]: 40

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra