Juego de tuercas de látigo 3/8″ de largo (19 piezas) packout

Número de artículo: 4932480946
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932480946
EAN / GTIN 4058546412319
Número del fabricante 4932480946
Número L L00800 4725

Descripción

Descripción:

  • El acero resistente a impactos SHOCKWAVE™ (cromo molibdeno) es un acero de muy alta calidad para una vida útil extra larga
  • Ajuste preciso gracias a los 6 puntos de sujeción
  • Tamaños estampados y codificados por colores para una fácil diferenciación y número de pieza duradero grabado con láser
  • Dos orificios y ranura para una fácil fijación de los accesorios de seguridad

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra