Abra la llave de anillo doble 9x11 mm

Número de artículo: 4932480575
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932480575
    EAN / GTIN 4058546408602
    Número del fabricante 4932480575
    Número L L00800 4102

    Descripción

    Descripción:

    • Geometría de la cabeza optimizada para un agarre seguro de los elementos de fijación y para reducir el desprendimiento de tuercas
    • Mango redondeado para mayor comodidad durante la aplicación
    • Medidas impresas con tinta para un reconocimiento rápido
    • Cabeza inclinada 15° para mejorar la accesibilidad

    Característica:

    • Ancho [mm]: 11
    • Largo [mm]: 152,9

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra