Adaptador SHOCKWAVE de 3/8″ a 1/2″

Número de artículo: 4932480300
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
    Tipo de producto Anillo patrón

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932480300
    EAN / GTIN 4058546405854
    Número del fabricante 4932480300
    Número L L00800 2929

    Descripción

    Descripción:

    • La aleación de acero SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (Cromo-molibdeno) proporciona una alta resistencia a la rotura y mayor durabilidad
    • Medidas estampadas y rellenadas con pintura y logo de Milwaukee y referencia grabado con láser para una mayor resistencia al desgaste
    • Diseño con esfera retenedora para poder tranmitir mejor el impacto
    • Doble orificio para utilizar con accesorios de fijación como el pin

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra