Martillo perforador 8X150 mm-1PC

Número de artículo: 4932480138
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
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932480138
EAN / GTIN 4058546404239
Número del fabricante 4932480138

Descripción

Descripción:

  • Precisa punta de metal duro rectificada con diamante con 2 filos de corte
  • Para taladrar en ladrillo, baldosas blandas, cerámica, hormigón, cartón yeso y bloques de hormigón celular
  • Vástago multisuperficie para una sujeción segura en el portabrocas

Característica:

  • diámetro: 8 mm
  • Longitud de trabajo: 90 mm
  • Longitud total: 150 mm
  • Contenido: 1

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop