Martillo perforador 6X150 mm-1PC

Número de artículo: 4932480131
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
    Tipo de producto Broca de cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932480131
    EAN / GTIN 4058546404161
    Número del fabricante 4932480131

    Descripción

    Descripción:

    • Precisa punta de metal duro rectificada con diamante con 2 filos de corte
    • Para taladrar en ladrillo, baldosas blandas, cerámica, hormigón, cartón yeso y bloques de hormigón celular
    • Vástago multisuperficie para una sujeción segura en el portabrocas

    Característica:

    • diámetro: 6 mm
    • Longitud de trabajo: 90 mm
    • Longitud total: 150 mm
    • Contenido: 1

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra