M12HHGREY4-0(XL) Sudadera calefactable gris

Número de artículo: 4932480069
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
Tipo de producto Chaqueta térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932480069
EAN / GTIN 4058546403546
Número del fabricante 4932480069

Descripción

Descripción:

  • Chaqueta con capucha calefactada de 12 V, alimentada por una batería recargable M12™ con elementos calefactores de fibra de carbono, genera y distribuye el calor por el pecho y la espalda
  • Excelente autonomía, hasta 11 horas de calor con una sola carga de un pack de baterías M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah
  • Rugged, chaqueta con capucha calefactada fabricada en algodón duradero (53%) con bolsillos reforzados y forro polar de poliéster (47%) que puede soportar duras condiciones al aire libre
  • Compartimento de batería optimizado y oculto para colocar el pack de baterías M12™ en la parte delantera o trasera para mayor comodidad
  • En primavera y otoño, la sudadera con capucha ofrece una alternativa robusta a una chaqueta. En invierno, la sudadera con capucha proporciona un calor agradable bajo la ropa normal
  • Múltiples zonas de calefacción - 3 zonas de calefacción de fibra de carbono cosidas distribuyen el calor a las zonas más importantes del cuerpo
  • Sencillo controlador de calefacción de un solo toque - 3 niveles de calefacción: Alto, Medio, Bajo
  • Bolsillo integrado para el teléfono móvil
  • Lavable a máquina y secable en secadora
  • Incluye adaptador de batería
  • Sistema de batería flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Color: Gris
  • Suministrado en: en caja
  • tamaño: TALLA XL
  • Contenido: 1
  • material: Poliéster, algodón
  • Tensión: 12 V
  • Peso: 1.2 kg
Equipamiento de serie: Sin baterías incluidas, Sin cargador incluido, en caja, M12™ adaptador de batería

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra