Juego de puntas de conmutación autoperforantes (5 piezas)

Número de artículo: 4932479503
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
Tipo de producto Bit de broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932479503
EAN / GTIN 4058546372972
Número del fabricante 4932479503
Número L L00800 4096

Descripción

Descripción:

  • Rápida: tornillo de avance de diseño agresivo obliga a la broca a penetrar en la madera de forma rápida y sin esfuerzo Brocas SWITCHBLADE™: el sistema de recambios para SWITCHBLADE™, asegura que la cuchilla esta siempre afilada
  • Incrementa la productividad eliminando el reafilado e incrementando al vida útil Aplicación: adecuado para todos los contratistas, electricistas, fontaneros e instaladores de calefacción y aire acondicionado, que necesiten realizar agujeros pasantes en madera
  • Para todo tipo de tuberías, conductos de ventilación y canalizaciones Cada broca Selfeed se suministra con 2 cuchillas, 2 tornillos de avance, 2 tornillos de fijación y una llave allen

Característica:

  • Suministrado: Maletín de plástico
  • Contenido: 4 brocas autoperforantes SWITCHBLADE™: ⌀ 35 / 38 / 54 / 65 mm, extensión QUIK-LOK de 140 mm de longitud, 4 x cuchillas de recambio SWITCHBLADE™ (1 para cada diámetro), 4 x puntas roscadas, 4 x tornillos de apriete, 1 x llave hexagonal
  • Soporte para eje: ⁷⁄₁₆˝ Hex

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra