Tijeras de trabajo ergonómicas 240 mm

Número de artículo: 4932479410
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
    Tipo de producto Tijera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932479410
    EAN / GTIN 4058546372040
    Número del fabricante 4932479410
    Número L L00800 2400

    Descripción

    Descripción:

    • Filos de Hierro Carbono, para una máxima duración del filo
    • Más duradero que el Acero Inoxidable
    • Cuchillas cromadas para evitar el óxido
    • Alma metálica: construcción íntegra en metal, que protegerá de las caídas y las roturas de las empuñaduras
    • Tornillo y tuerca con tecnología de autoapriete, para prevenir el afloje de las cuchillas y mantener la efectividad y precisión del corte
    • Grandes empuñaduras para poder trabajar con guantes
    • Zona para el dedo índice, para más comodidad
    • Hojas con escala (mm) marcadas a láser, que permite poder medir y realizar el corte de una sola vez
    • Tijera en ángulo, con filos microserrados, para evitar el deslizamiento de los materiales y mejorar el agarre
    • Tijera en ángulo de 60° para mantener la mano por encima del material

    Característica:

    • Peso [g]: 230
    • Contenido del paquete: 1
    • Variante del producto: Tijeras offset

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra