Disco de pulido de bolsillo de aluminio slc50/125 K40

Número de artículo: 4932479091
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Abanico lijador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932479091
EAN / GTIN 4058546368852
Número del fabricante 4932479091
Número L L00800 2491

Descripción

Descripción:

  • La mejor solución para trabajar el aluminio, metales no ferrosos y madera
  • El revestimiento especial de las laminas, evita la obstrucción del disco durante el trabajo en aluminio, metales no ferrosos y madera
  • Soporte auto recortante, aprovechando el disco al máximo
  • Fabricado en Alemania
  • Pedir en múltiplos de 10uds

Característica:

  • Diámetro del agujero [mm]: 22,2
  • Diámetro del disco: 125
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: FLAP DISC ALU SLC50/125mm G40 - 1ud
  • Diámetro del disco [mm]: 125

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra