Discos de corte de metal 115x1 mm PRO+ 10 pcs. con caja

Número de artículo: 4932478997
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
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932478997
    EAN / GTIN 4058546362799
    Número del fabricante 4932478997

    Descripción

    Descripción:

    • Disco fino de alto rendimiento libre de hierro y azufre, para todos los aceros
    • Muy adecuado para acero inoxidable, acero resistente al ácido, hardox, acero moldeado resistente al calor, acero para ballestas, acero refractario y dulce
    • Mayor rendimiento
    • +30% de duración, 50% ahorro de tiempo, -50% de polvo que los discos estándar de 3mm
    • *La unidad mínima de pedido es la cantidad por paquete
    • Los pedidos deben ser múltiplos de la cantidad por paquete

    Característica:

    • Diámetro del taladro [mm]: 22,2
    • Diámetro del disco: 115
    • Contenido del paquete: 10
    • Variante del producto: Cut.W Pro+ SCS 41 115 x 1,0 mm MetalBox - 10 piezas
    • Diámetro del disco [mm]: 115

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra