Destornillador VDE de tres lóbulos PZ1 x80

Número de artículo: 4932478725
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932478725
EAN / GTIN 4058546349189
Número del fabricante 4932478725
Número L L00800 3373

Descripción

Descripción:

  • VDE testado a 10.000V y garantizado a 1.000V Diseño delgado para aplicaciones de baja potencia / par y trabajos eléctricos de precisión Cómodo mango Tri-Lobe, optimizado para la máxima comodidad del usuario y aplicaciones de alto par Las marcas de identificación visibles permanentes permiten una rápida identificación de la herramienta Collar con 3 caras, para evitar que ruede Agujero integrado para una cuerda anticaída

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra