Nivel de burbuja doble t-perfil 60 cm magnético

Número de artículo: 4932478565
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
Tipo de producto Nivel de burbuja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932478565
EAN / GTIN 4058546347581
Número del fabricante 4932478565
Número L L00800 2723

Descripción

Descripción:

  • Estructura de aluminio reforzado de peso ligero
  • La base magnética facilita el trabajo sin manos cuando se trabaja en metal
  • Precisión de 0,029° (0,0005˝ /in, 0,5mm/m)
  • En posición normal e inversa
  • Vial de alto contraste y marcas para realizar pendientes de 1 y 2 grados
  • Viales de alto contraste para una máxima visibilidad
  • Protectores laterales que absorben los impactos

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Nivel magnético en I - 60 cm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra