Cincel para azulejos SDS-MAX 380X50 mm sledge

Número de artículo: 4932478270
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
    Tipo de producto Cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932478270
    EAN / GTIN 4058546344474
    Número del fabricante 4932478270
    Número L L00800 2479

    Descripción

    Descripción:

    • Hasta 2x de vida útil en comparación con los cinceles estándar
    • Cincel autoafilable
    • Mayor duración en el trabajo, eliminando el material más rápidamente
    • Bordes reforzados y diseño de la punta optimizado, reduciendo los atascos en el homigón
    • Fabricado en Alemania

    Característica:

    • Longitud [mm]: 380
    • Contenido del paquete: 1
    • Variante del producto: Cinceles para baldosas SDS-Max Sledge autoafilantes 380 x 50 mm - 1ud

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra