Amoladora de bolsillo slc50/115 K60 cerámica

Número de artículo: 4932472229
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932472229
EAN / GTIN 4058546326258
Número del fabricante 4932472229
Número L L00800 3077

Descripción

Descripción:

  • Máxima productividad con CERA TURBO™ 50% más rápido al desbastar y 2 veces más durabilidad que los discos de desbaste
  • Disco híbrido cerámico: para acero o acero inoxidable
  • Base soporte en plástico
  • Alta flexibilidad: se adapta perfectamente a la pieza de trabajo
  • Menor calentamiento: los metales no se decoloran, en especial el acero inoxidable
  • Fabricados en Alemania
  • El mejor en metales ferrosos, acero inoxidable V2A (1.4301) / V4A (1.4401) y metales no ferrosos como aluminio, titanio, etc
  • Los pedidos se sirven en paquetes de 10 unidades
  • Pedido mínimo de 10 unidades
  • (10 x 4932430407) Pedir en múltiplos de 10 unidades (ej
  • 10, 20, 30…)

Característica:

  • Diámetro del agujero [mm]: 22,2
  • Diámetro del disco: 115
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Discos de láminas CERA TURBO 115 mm / Grano 60
  • Diámetro del disco [mm]: 115

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra