Amoladora de bolsillo sl50/115 K120 zirkon

Número de artículo: 4932472223
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932472223
EAN / GTIN 4058546326197
Número del fabricante 4932472223
Número L L00800 2596

Descripción

Descripción:

  • Grano de zirconio de alta calidad: más vida en metales ferrosos y acero Inoxidable
  • El mejor en metales ferrosos, acero inoxidable V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
  • Base de fibras naturales: menor vibración y ruido, polvo generado no dañino
  • Altamente flexible: adaptación perfecta a la pieza de trabajo
  • Fabricadas en Alemania
  • Los pedidos se sirven en paquetes de 10 unidades
  • Pedido mínimo de 10 unidades
  • (10 x 4932430407) Pedir en múltiplos de 10 unidades (ej
  • 10, 20, 30…)

Característica:

  • Diámetro del agujero [mm]: 22,2
  • Diámetro del disco: 115
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Disco de láminas de circonio 115 mm / grano 120
  • Diámetro del disco [mm]: 115

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra