Broca de diamante WCHP-TK 35x270 mm 1/2″ g.

Número de artículo: 4932472178
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
    Tipo de producto Sierra de corona

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932472178
    EAN / GTIN 4058546325749
    Número del fabricante 4932472178
    Número L L00800 3135

    Descripción

    Descripción:

    • Anclaje de 1/2˝ G en tamaños de hasta 40mm y de 1 1/4˝ desde 51mm hasta 150mm
    • Segmentos soldados con láser para evitar las roturas
    • Segmentos de diamante de 10mm para mayor duración
    • Apto para hormigón armado
    • Para perforación en húmedo

    Característica:

    • Longitud de trabajo [mm]: 300
    • Contenido del paquete: 1
    • Variante del producto: WCHP-TK 35 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra