Broca de diamante WCHP-TK 28x270 mm 1/2″ g.

Número de artículo: 4932472175
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
Tipo de producto Sierra de corona

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932472175
EAN / GTIN 4058546325718
Número del fabricante 4932472175
Número L L00800 4575

Descripción

Descripción:

  • Anclaje de 1/2˝ G en tamaños de hasta 40mm y de 1 1/4˝ desde 51mm hasta 150mm
  • Segmentos soldados con láser para evitar las roturas
  • Segmentos de diamante de 10mm para mayor duración
  • Apto para hormigón armado
  • Para perforación en húmedo

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 300
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: WCHP-TK 28 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra