Alimentación automática para M18FFSDC

Número de artículo: 4932471993
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
    Número de artículo 4932471993
    EAN / GTIN 4058546298920
    Número del fabricante 4932471993

    Descripción

    Descripción:

    • Para utilizar con todas las versiones del M18 FFSDC, el sistema de autoalimentación SWITCH PACK™ permite a los usuarios mejorar su actual máquina M18 FFSDC, a una máquina autoalimentada
    • Compatible con las espirales MILWAUKEE® de 8mm x 23m, 10mm x 15m, 13mm x 15m con núcleo sólido y 16mm x 15m de espiral abierta
    • RAPIDSTOP™ integrado, permite al usuario detener el autoalimentador al llegar al atasco para así tener más control al desatascar evitando la rotura o doblado de la espiral
    • Ajuste con carraca para poder ajustar automaticamente la sección de la espiral
    • Ajuste de la velocidad de alimentación en empuje, recogida y neutro
    • Velocidad de empuje y recogida de 4,5m - 6m por minuto
    • Posibilidad de empujar o recoger de manera manual aún con el sistema colocado en la máquina
    • Colocación o cámbio del sistema a otro tambor sin llaves y de manera rápida
    • Contiene 1x sistema de autoalimentación, 1x base de autoalimentación

    Característica:

    • Contenido del paquete: 1
    • Variante del producto: SAF
    • Equipamiento estándar: Volumen de suministro: 1x accesorio automático de avance y retroceso en espiral, 1x placa de conexión

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra