Bit TX BO15 25 mm SHOCKWAVE (2 pulg

Número de artículo: 4932471581
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932471581
EAN / GTIN 4058546294809
Número del fabricante 4932471581
Número L L00800 1870

Descripción

Descripción:

  • La gama de accesorios Shockwave Impact Duty™, diseñada para trabajar con atornilladores de impacto, no es solo ideal para aplicaciones de alto rendimiento, sino que cubren todas las necesidades del cliente en perforación o atornillado
  • Geometría Shock Zone - Diseñada para ser flexible
  • El nuevo diseño SHOCK ZONE™, reduce la tensión en la punta evitando las roturas
  • La combinación del diseño Shock Zone por tipo de punta y el tratamiento por temperatura, favorece la absorción de los impactos y la torsión de la punta como si de un muelle se tratara
  • Punta creada por fresado, con lo que mejora la fijación en la cabeza del tornillo
  • Reduciendo el patinado y el salto en el tornillo, aumentando así la durabilidad
  • Aleación de acero - Fórmula especial Milwaukee®, hace que las puntas SHOCKWAVE™ sean más resistentes a los impactos

Característica:

  • Contenido del paquete: 2
  • Variante del producto: Shockwave TX BO15 x 25 mm - 2 unidades

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra