Llave abierta de anillo de carraca Maxbite 22 mm

Número de artículo: 4932471515
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932471515
EAN / GTIN 4058546294144
Número del fabricante 4932471515

Descripción

Descripción:

  • Carraca de 144 dientes para un ángulo de 2,5° de recuperación
  • Carraca de doble accionamiento de alta durabilidad
  • El dentado MAX BITE™ reduce el redondeamiento y deslizamiento de las tuercas
  • Agarre redondeado para una mejor comodidad
  • Medidas estampadas y rellenadas con tinta para mejor visibilidad
  • Acero cromado, acabado pulido plateado

Característica:

  • Vano máx.: 22
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Llave combinada métrica de carraca Maxbite 22mm - 1pc
  • Ancho de llave [mm]: 22

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra