Hoja de sierra circular 184/30 mm madera/aluminio

Número de artículo: 4932471299
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
    Tipo de producto Hoja de sierra circular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932471299
    EAN / GTIN 4058546289270
    Número del fabricante 4932471299
    Número L L00800 4256

    Descripción

    Descripción:

    • Recubrimiento PTFE: Mejor acabado y cortes más rápidos gracias al menor calentamiento
    • Protege frente a la corrosión y a la acumulación de resina
    • Ranuras antivibraciones hechas con láser y rellenadas de poliuretano para reducir las vibraciones, aislar al diente de estas y realizar cortes más precisos
    • Acero de alta calidad cortado al láser: Precisión garantizada
    • Pastillas de carburo de tungsteno de alta calidad: Cortes más límpios y sin astillas
    • *Diente Thin Kerf: Diseñados para rendir más en sin cable, gracias a su poco espesor de diente
    • *Todo tipo de maderas: blanda/dura, contrachapado, aglomerado, laminado, melamina, MDF
    • **Gama estándar de discos sin recubrimiento PTFE

    Característica:

    • Número de dientes: 54
    • Diámetro del agujero [mm]: 30
    • Diámetro de la hoja de sierra: 184
    • Contenido del paquete: 1
    • Variante del producto: CSB P Alu184 x 30 x 2,4 x 54TF neg.
    • Diámetro de la hoja de sierra [mm]: 184
    • Número de dientes: 54

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra