Broca de hormigón premium 10X150 mm

Número de artículo: 4932471186
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
    Tipo de producto Broca de cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932471186
    EAN / GTIN 4058546288143
    Número del fabricante 4932471186
    Número L L00800 2760

    Descripción

    Descripción:

    • Brocas con pastilla de carburo de tungsteno (TCT), para perforar en hormigón, ladrillo, mampostería, granito, piedra natural y losas
    • Desde ⌀5mm las brocas se suministran con un vástago de 3 caras para evitar que patinen en el portabrocas
    • En brocas con ⌀ 3 y 4mm se suministra con vástago redondo
    • Espiral en color rojo para identificar fácilmente en la caja de herramientas
    • Se pueden usar con percusión y solo rotación

    Característica:

    • Longitud de trabajo [mm]: 90
    • Contenido del paquete: 1
    • Variante del producto: HDB 10 x 150 - 1 ud

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra