Broca de hormigón premium 3X90 mm

Número de artículo: 4932471167
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
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932471167
EAN / GTIN 4058546287955
Número del fabricante 4932471167
Número L L00800 2428

Descripción

Descripción:

  • Brocas con pastilla de carburo de tungsteno (TCT), para perforar en hormigón, ladrillo, mampostería, granito, piedra natural y losas
  • Desde ⌀5mm las brocas se suministran con un vástago de 3 caras para evitar que patinen en el portabrocas
  • En brocas con ⌀ 3 y 4mm se suministra con vástago redondo
  • Espiral en color rojo para identificar fácilmente en la caja de herramientas
  • Se pueden usar con percusión y solo rotación

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 45
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: HDB 3 x 90 - 1 ud

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra