Perforadora SDS+ DUST LOK8 x 136 mm (1 pieza)

Número de artículo: 4932471157
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
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932471157
EAN / GTIN 4058546287856
Número del fabricante 4932471157

Descripción

Descripción:

  • Perforación más eficiente sin polvo para un ambiente libre de polvo y más seguro Recoge hasta el 99% del polvo generado Pastillas más refrigeradas, gracias a la aspiración Diseño de pastilla de 4 cortes, que evita los atascos en hormigón armado Agujeros concéntricos y de alta precisión, cumpliendo con la norma PGM Conector de aspiración universal, que permite conectar todos los aspiradores con boquilla de 32 - 38mm

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 100
  • Montaje del vástago: SDS-Plus

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra