Juego de llaves de anillo de horquilla 15 piezas imperiAL-1 pieza

Número de artículo: 4932464996
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932464996
EAN / GTIN 4058546229412
Número del fabricante 4932464996
Número L L00800 3646

Descripción

Descripción:

  • Carraca de 144 dientes para un ángulo mínimo de recuperación
  • Carraca de doble accionamiento de alta durabilidad
  • Agarre en perfil “I” redondeado para máxima comodidad
  • Medidas estampadas y rellenadas con tinta para mejor visibilidad
  • Acero cromado, acabado pulido plateado
  • Empuñadora redondeada para un agarre más cómodo

Característica:

  • Contenido: 1/4˝, 9/32˝, 5/8˝, 11/32˝, 3/8˝, 7/16˝,1/2˝, 9/16˝, 5/8˝, 11/16˝, 3/4˝, 13/16˝, 7/8˝, 15/16˝, 1˝
  • Contenido del paquete: 15
  • Variante del producto: Juego de llaves combinadas imperiales de carraca Maxbite de 15 piezas - 1 ud

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop