Multi material BIG HAWG 133 mm -1 parte

Número de artículo: 4932464937
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
Tipo de producto Corona perforadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932464937
EAN / GTIN 4058546228828
Número del fabricante 4932464937

Descripción

Descripción:

  • Las coronas multimaterial BIG HAWG™, son ideales para electricistas, carpinteros, montadores de cocina, climatización y fontanería
  • Diseñada para una amplia variedad de materiales:
  • Ladrillos* - adecuado para ambos tipos, macizos y huecos
  • Bloques de hormigón aireado* - bloques aligerados y macizos
  • Piedra arenisca o bloques de construcción de hasta 30N/mm²
  • Maderas blandas, aglomerado, OSB, DM
  • Plásticos y melaminas
  • Yeso, placas de cartón-yeso
  • * No recomendable para el uso en materiales duros como hormigón, granito, piedras areniscas de densidad media o alta, piedra natural o ladrillo duro por encima de 30N/mm²

Característica:

  • Número de dientes: 3
  • Profundidad máx. de corte: 60
  • Máx. Profundidad de corte [mm]: 60
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Big Hawg Multi. Mat. 133mm - 1 ud
  • Número de dientes: 3