Autobloqueo de tamaño de cinta pro-compact 8m

Número de artículo: 4932464664
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Tipo de producto Cinta métrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932464664
EAN / GTIN 4058546226091
Número del fabricante 4932464664
Número L L00800 3695

Descripción

Descripción:

  • Freno Autolock: la cinta se frena automáticamente cuando dejamos de tirar de ella
  • Cinta recubierta de nailon, que la protege de la suciedad, polvo y agua
  • Carcasas con 5 puntos de refuerzo para máxima duración y resistencia
  • Carcasa fabricada en ABS y engomada para mayor durabilidad y resistencia a los impactos
  • Diseño compacto y ergonómico
  • Clip para el cinturón
  • Precisión Clase II
  • Pedidos solo posibles en expositores de cartón y en múltiplos de 6 unidades

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Cinta métrica Autolock 8 m / 25

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra