Tamaño de cinta premium 8 m, 27 mm de ancho magnético

Número de artículo: 4932464600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
    Tipo de producto Cinta métrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932464600
    EAN / GTIN 4058546225452
    Número del fabricante 4932464600
    Número L L00800 3640

    Descripción

    Descripción:

    • Potente imán en la cinta, que permite una lectura precisa y una mejor sujeción en tubos y superficies planas
    • Diseño más compacto y ergonómico
    • La cinta soporta 3,4m extendida sin doblarse
    • Recubrimiento protector de la cinta en nailon, que le da una resistencia 10 veces superior
    • Cinta de 27mm y escalada en ambas caras para una fácil y cómoda lectura
    • Finger Stop patentado: para poder controlar la cinta fácilmente y evitar que nos golpee la cinta al recogerla
    • Carcasa con 5 puntos de refuerzo para máxima duración y resistencia
    • Precisión Clase II
    • Escalímetro para arquitectos en la cinta

    Característica:

    • Contenido del paquete: 1
    • Variante del producto: Cinta métrica magnética 8 m / 27 - 1ud

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra