SHOCKWAVE compact-set 32 piezas - 1 piezas

Número de artículo: 4932464240
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932464240
    EAN / GTIN 4058546221850
    Número del fabricante 4932464240
    Número L L00800 780

    Descripción

    Descripción:

    • La gama de accesorios SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY, diseñada para trabajar con atornilladores de impacto, no es solo ideal para aplicaciones de alto rendimiento, sino que cubren todas las necesidades del cliente en perforación o atornillado
    • El WEAR GUARD TIP™, es un endurecimiento de la superficie de la punta creado mediante un láser, que le da más resistencia al desgaste y aumenta su vida útil
    • Geometría SHOCK ZONE™ - Diseñada para ser flexible
    • El nuevo diseño SHOCK ZONE™, reduce la tensión en la punta evitando las roturas
    • La combinación del diseño Shock Zone por tipo de punta y el tratamiento por temperatura, favorece la absorción de los impactos y la torsión de la punta como si de un muelle se tratara
    • Aleación de acero - Fórmula especial MILWAUKEE®, hace que las puntas SHOCKWAVE™ sean más resistentes a los impactos
    • Pedido mínimo de 6 unidades
    • Pedir en múltiplos de 6 unidades (ej
    • 6, 12, 24, 36,…)

    Característica:

    • Contenido: Brocas resistentes a impactos SHOCKWAVE™: 31 x 25 mm de longitud: 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX 40, 1 x TX BO7 / 1 x TX BO8 / 1 x TX BO9 / 1 x TX BO10 / 1 x TX BO15 / 1 x TX BO 20 / 1 x TX BO25, 1 x Hex 3 mm / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x Hex 6 mm. 1 x SHOCKWAVE™ portapuntas resistente a impactos ¼˝ Portapuntas hexagonal de 73 mm de longitud.
    • Contenido del paquete: 32
    • Variante del producto: ShW CD Set (32pc)

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra