Organizador de paquetes compacto

Número de artículo: 4932464083
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932464083
EAN / GTIN 4058546220280
Número del fabricante 4932464083
Número L L00800 4192

Descripción

Descripción:

  • Forma parte del sistema modular PACKOUT™
  • Estructura fabricada con polímeros resistentes a los impactos y la tapa transparente en policarbonato, para mayor durabilidad en la obra
  • El interior está equipado con 5 gavetas extraíbles y apilables
  • Protección IP65 gracias a su junta de estanqueidad que evita la entrada de agua o polvo
  • Sistema ″antimovimiento″ de las gavetas que evita que se muevan o mezclen los materiales que contienen en el transporte

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Organizador compacto Packout

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra