Maleta grande para llevar

Número de artículo: 4932464079
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
    Tipo de producto Maleta organizada

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932464079
    EAN / GTIN 4058546220242
    Número del fabricante 4932464079
    Número L L00800 380

    Descripción

    Descripción:

    • Forma parte del sistema modular PACKOUT™
    • Fabricada con polímeros resistentes a los impactos para mayor durabilidad en la obra
    • Protección IP65 gracias a su junta de estanqueidad que evita la entrada de agua o polvo
    • Estructura nervada para mayor resistencia y esquinas reforzadas con metal
    • Orificio metálico para colocar un candado
    • Bandeja organizadora en el interior
    • Espacio dedicado para poder colocar un ONE-KEY™ TICK ™
    • Asa de metal reforzado para un transporte más sencillo (solo en la caja grande)

    Característica:

    • Contenido del paquete: 1
    • Variante del producto: Caja grande Packout

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra