Muñón de fijación de tornillo de ángulo SHOCKWAVE

Número de artículo: 4932459781
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932459781
EAN / GTIN 4058546029531
Número del fabricante 4932459781
Número L L00800 1086

Descripción

Descripción:

  • Sistema angular para aplicaciones con sistemas de impacto
  • Diseñado para trabajar con atornilladores de impacto
  • Puede ser utilizado también con atornilladores o taladros sin impacto
  • Adaptador angular muy compacto
  • Ideal para trabajos en lugares estrechos o confinados
  • Construcción sólida resistente a los impactos
  • Posiciones variables de 0° y 30°
  • Anclaje Hex
  • 1/4˝, para fijar los accesorios directamente evitando que patinen
  • Ideal para trabajar con atornilladores de impacto de anclaje Hex 1/4˝ hasta 180Nm de par
  • * 40mm de altura, en ángulo de 30°

Característica:

  • Contenido: 1 x KNUCKLE™ unión atornillada en ángulo, 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25
  • Contenido del paquete: 11
  • Variante del producto: ShW CD Knuckle - 11 uds

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra