Tamaño de cinta pro-compact 3m/16 mm

Número de artículo: 4932459591
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
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
Tipo de producto Cinta métrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932459591
EAN / GTIN 4058546027636
Número del fabricante 4932459591
Número L L00800 3762

Descripción

Descripción:

  • Ergonomía mejorada y tamaño más compacto y manejable
  • Resistente al día a día en la obra
  • Carcasa reforzada con 5 tornillos
  • Cinta recubierta de nailon 2G
  • Flexibilidad y soporte de la cinta extendida mejorado
  • Soporta caidas de hasta 3m
  • No es magnético
  • Números más grandes y en negrita para una lectura más fácil
  • Diseño del gancho más compacto
  • Parte trasera plana y perpendicular a la base para lecturas más fáciles en vertical
  • Clip de cinturón mejorado para no dañar la ropa

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Cinta métrica compacta Pro C3/16

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra