Nivel de espíritu slim 200 cm de largo

Número de artículo: 4932459590
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Nivel de burbuja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932459590
EAN / GTIN 4058546027629
Número del fabricante 4932459590
Número L L00800 2107

Descripción

Descripción:

  • 2 viales acrílicos sólidos, resistentes a los impactos y a los rayos UVA
  • Base rectificada hasta 120cm, para garantizar una extrema precisión
  • Protectores laterales que absorben los impactos
  • Orificio reforzado para poder colgarlo
  • Con certificado de precisión VPA
  • Precisión garantizada de por vida
  • Precisión de 0.029° (0.0005˝/in, 0.5mm/m)

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Slim Box Level 200 cm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra