Nivel de burbuja compacto 180 cm magnético

Número de artículo: 4932459089
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Nivel de burbuja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932459089
EAN / GTIN 4002395282425
Número del fabricante 4932459089
Número L L00800 1696

Descripción

Descripción:

  • La tecnología SHARPSITE™ mejora la legibilidad del vial
  • Marco compacto y duradero
  • La superficie de medición inferior rectificada proporciona la máxima precisión
  • El sistema de vial de alto contraste es fácil de limpiar y optimiza la visibilidad
  • Imanes de neodimio y alto poder magnético (solo en niveles magnéticos)
  • Preciso a 0.029° (0.0005 ˝ / in, 0.5mm / m) en posición estándar
  • Tapas laterales de goma que absorben impactos

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: REDSTICK Compact Box Level 180cm Magnético

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra